Startseite

CEMBRE SPA - CEM1893A GUARNIZ.O-RINGS IN NBR 70SH ADATTA X M32 - 1893A

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1893A GUARNIZ.O-RINGS IN NBR 70SH ADATTA X M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 30 mm

  • Innendurchmesser - 26 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 2 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 500 ST

EAN

8016692466545

Artikelnummer

CEM1893A

Herstellernummer

1893A

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

30 mm

Innendurchmesser:

26 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

2 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

32

Guarnizioni O-Rings