CEMBRE SPA - CEM1893 GUARNIZ.O-RINGS IN NBR 70SH ADATTA X PG2 - 1893

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 28.68 mm
Innendurchmesser - 25.12 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.78 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
500 ST
EAN
8016692134383
Artikelnummer
CEM1893
Herstellernummer
1893
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
28.68 mm
Innendurchmesser:
25.12 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.78 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Guarnizioni O-Rings


