Startseite

CEMBRE SPA - CEM1892A GUARNIZ.O-RINGS IN NBR 70SH AD.X PG16+G5 - 1892A

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1892A GUARNIZ.O-RINGS IN NBR 70SH AD.X PG16+G5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 23.91 mm

  • Innendurchmesser - 20.35 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.78 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 1000 ST

EAN

8016692580135

Artikelnummer

CEM1892A

Herstellernummer

1892A

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

23.91 mm

Innendurchmesser:

20.35 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.78 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Geeignet für Gewindemaß PG:

16

Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.O-RINGS IN NBR 70SH AD.X PG16 G5.. Guarnizione