CEMBRE SPA - CEM1891 GUARNIZ.O-RINGS IN NBR 70SH ADATTA X PG1 - 1891

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR
Außendurchmesser - 19.16 mm
Innendurchmesser - 16.6 mm
Stärke - 1.78 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692134321
Artikelnummer
CEM1891
Herstellernummer
1891
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Außendurchmesser:
19.16 mm
Innendurchmesser:
16.6 mm
Stärke:
1.78 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Anzahl der Durchführungen:
1
Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.O-RINGS IN NBR 70SH ADATTA X PG1.. Guarnizione


