Startseite

CEMBRE SPA - CEM1888 GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG4 - 1888

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1888 GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR

  • Außendurchmesser - 57 mm

  • Innendurchmesser - 36 mm

  • Stärke - 14 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692129419

Artikelnummer

CEM1888

Herstellernummer

1888

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Außendurchmesser:

57 mm

Innendurchmesser:

36 mm

Stärke:

14 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

63

Geeignet für Gewindemaß PG:

48

Anzahl der Durchführungen:

4

Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG4.. Guarnizione