Startseite

CEMBRE SPA - CEM1887 GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG4 - 1887

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1887 GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 51.7 mm

  • Innendurchmesser - 30 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 14 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 4

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692129365

Artikelnummer

CEM1887

Herstellernummer

1887

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

51.7 mm

Innendurchmesser:

30 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

14 mm

Anzahl der Durchführungen:

4

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Geeignet für Gewindemaß PG:

42

Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG4.. Guarnizione