CEMBRE SPA - CEM1886 GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG3 - 1886

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 43.01 mm
Innendurchmesser - 37.77 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 2.62 mm
Anzahl der Durchführungen - 4
Packung
50 ST
EAN
8016692129341
Artikelnummer
CEM1886
Herstellernummer
1886
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
43.01 mm
Innendurchmesser:
37.77 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
2.62 mm
Anzahl der Durchführungen:
4
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG3.. Guarnizione


