CEMBRE SPA - CEM1885 GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG2 - 1885

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR
Außendurchmesser - 34.7 mm
Innendurchmesser - 18 mm
Stärke - 9.5 mm
Packung
50 ST
EAN
8016692129310
Artikelnummer
CEM1885
Herstellernummer
1885
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Außendurchmesser:
34.7 mm
Innendurchmesser:
18 mm
Stärke:
9.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Anzahl der Durchführungen:
4


