CEMBRE SPA - CEM1884A GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG2 - 1884A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR
Außendurchmesser - 26 mm
Innendurchmesser - 10.5 mm
Stärke - 8 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692795423
Artikelnummer
CEM1884A
Herstellernummer
1884A
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Außendurchmesser:
26 mm
Innendurchmesser:
10.5 mm
Stärke:
8 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Anzahl der Durchführungen:
4


