CEMBRE SPA - CEM1884 GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG2 - 1884

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 26 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 4
Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR
Packung
100 ST
EAN
8016692129297
Artikelnummer
CEM1884
Herstellernummer
1884
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
26 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
4
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Geeignet für Gewindemaß PG:
21


