Startseite

CEMBRE SPA - CEM1883 GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG1 - 1883

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1883 GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20.4 mm

  • Innendurchmesser - 7.5 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 7 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 4

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692129273

Artikelnummer

CEM1883

Herstellernummer

1883

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

20.4 mm

Innendurchmesser:

7.5 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

7 mm

Anzahl der Durchführungen:

4

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Geeignet für Gewindemaß PG:

16

Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG1.. Guarnizione