CEMBRE SPA - CEM1882 GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG1 - 1882

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 18.3 mm
Innendurchmesser - 7.5 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 6 mm
Anzahl der Durchführungen - 3
Packung
100 ST
EAN
8016692129259
Artikelnummer
CEM1882
Herstellernummer
1882
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
18.3 mm
Innendurchmesser:
7.5 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
6 mm
Anzahl der Durchführungen:
3
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Geeignet für Gewindemaß PG:
13.5