Startseite

CEMBRE SPA - CEM1880 GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG9 - 1880

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1880 GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 13.3 mm

  • Innendurchmesser - 5 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 5.5 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 3

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692129211

Artikelnummer

CEM1880

Herstellernummer

1880

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

13.3 mm

Innendurchmesser:

5 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

5.5 mm

Anzahl der Durchführungen:

3

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

16

Geeignet für Gewindemaß PG:

9

Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG9.. Guarnizione