Startseite

CEMBRE SPA - CEM18508DMO NASTRO 9MM POLIEST.PERMANEN.NERO SU TRAS - 18508DMO

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM18508DMO NASTRO 9MM POLIEST.PERMANEN.NERO SU TRAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 5.5 m

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692844299

Artikelnummer

CEM18508DMO

Herstellernummer

18508DMO

Hersteller

CEM

Schriftfarbe:

schwarz

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

5.5 m

Hitzebeständig:

ja

Marchio CEMBRE modello NASTRO 9MM POLIEST.PERMANEN.NERO SU TRAS.. Nastro per etichettatrice