Startseite

CEMBRE SPA - CEM18490 NASTRO 12MM NYLON FLESS.NERO SU GIALLO - 18490

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM18490 NASTRO 12MM NYLON FLESS.NERO SU GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - gelb

  • Breite des Bandes - 12 mm

  • Bandlänge - 3.5 m

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692844251

Artikelnummer

CEM18490

Herstellernummer

18490

Hersteller

CEM

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

gelb

Breite des Bandes:

12 mm

Bandlänge:

3.5 m

Hitzebeständig:

ja

Marchio CEMBRE modello NASTRO 12MM NYLON FLESS.NERO SU GIALLO.. Nastro per etichettatrice