CEMBRE SPA - CEM18488 NASTRO 12MM NYLON FLESS.NERO SU BIANCO - 18488

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 12 mm
Bandlänge - 3.5 m
Hitzebeständig - ja
Packung
5 ST
EAN
8016692844244
Artikelnummer
CEM18488
Herstellernummer
18488
Hersteller
CEM
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
3.5 m
Hitzebeständig:
ja
Marchio CEMBRE modello NASTRO 12MM NYLON FLESS.NERO SU BIANCO.. Nastro per etichettatrice


