CEMBRE SPA - CEM18487 NASTRO 19MM POLIEST.PERMANEN.NERO SU GRI - 18487
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - Silber
Breite des Bandes - 19 mm
Bandlänge - 5.5 m
Hitzebeständig - ja
Packung
5 ST
EAN
8016692876917
Artikelnummer
CEM18487
Herstellernummer
18487
Hersteller
CEM
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
Silber
Breite des Bandes:
19 mm
Bandlänge:
5.5 m
Hitzebeständig:
ja


