Startseite

CEMBRE SPA - CEM18486 NASTRO 12MM POLIEST.PERMANENTE NERO SU M - 18486

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM18486 NASTRO 12MM POLIEST.PERMANENTE NERO SU M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - Silber

  • Breite des Bandes - 19 mm

  • Bandlänge - 5.5 m

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692844305

Artikelnummer

CEM18486

Herstellernummer

18486

Hersteller

CEM

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

Silber

Breite des Bandes:

19 mm

Bandlänge:

5.5 m

Hitzebeständig:

ja

Marchio CEMBRE modello NASTRO 12MM POLIEST.PERMANENTE NERO SU M.. Nastro per etichettatrice