Startseite

CEMBRE SPA - CEM1847N TAPPO PS PG36 NERO - 1847N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1847N TAPPO PS PG36 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692120614

Artikelnummer

CEM1847N

Herstellernummer

1847N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

RAL-Nummer:

9005

Marchio CEMBRE modello TAPPO PS PG36 NERO.. Tappo a vite