CEMBRE SPA - CEM1844N TAPPO PS PG16 NERO - 1844N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindesteigung - 1.411 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polystyrol (PS)
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
1840
EAN
8016692110868
Artikelnummer
CEM1844N
Herstellernummer
1844N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.411 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


