CEMBRE SPA - CEM18444 NASTRO 12 MM VINILE NERO SU BIANCO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 12 mm
Bandlänge - 5.5 m
UV-beständig - ja
Packung
1 ST
EAN
8051316000040
Artikelnummer
CEM18444
Herstellernummer
18444
Hersteller
CEM
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
5.5 m
UV-beständig:
ja
Nastro adesivo industriale resistente all'umidità, temperature esterne, luce UV, ecc. Disponibile in una gamma di matieriali UL per ogni applicazione di etichettatura industriale riconosciuta. Colore: Nero su bianco. Larghezza: 12 mm.


