Startseite

CEMBRE SPA - CEM18433 NASTRO 19 MM VINILE NERO SU GIALLO - 18433

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM18433 NASTRO 19 MM VINILE NERO SU GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 5.5 m

  • Breite des Bandes - 19 mm

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692844381

Artikelnummer

CEM18433

Herstellernummer

18433

Hersteller

CEM

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

5.5 m

Breite des Bandes:

19 mm

Hitzebeständig:

ja

Marchio CEMBRE modello NASTRO 19 MM VINILE NERO SU GIALLO.. Nastro per etichettatrice