Startseite

CEMBRE SPA - CEM1843 TAPPO PS PG13,5 GRIGIO - 1843

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1843 TAPPO PS PG13,5 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692110769

Artikelnummer

CEM1843

Herstellernummer

1843

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Gewindesteigung:

1.411 mm

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

RAL-Nummer:

7035

Tappo in polistirolo con passo metrico, grado di protezione IP54, grigio RAL 7035

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie