CEMBRE SPA - CEM1842N TAPPO PS PG11 NERO - 1842N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692110738
Artikelnummer
CEM1842N
Herstellernummer
1842N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindesteigung:
1.411 mm
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
RAL-Nummer:
9005
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


