Startseite

CEMBRE SPA - CEM184248 AMPLIATORE OTTONE DA PG42 A PG48 - 184248

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM184248 AMPLIATORE OTTONE DA PG42 A PG48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 48

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 42

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692126753

Artikelnummer

CEM184248

Herstellernummer

184248

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

48

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

42

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Ampliatore in ottone nichelato con filettatura Pg