Startseite

CEMBRE SPA - CEM1840N TAPPO PS PG7 NERO - 1840N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1840N TAPPO PS PG7 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692120515

Artikelnummer

CEM1840N

Herstellernummer

1840N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Gewindesteigung:

1.27 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

RAL-Nummer:

9005

Tappo in polistirolo con passo metrico, grado di protezione IP54, nero RAL 9005

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie