Startseite

CEMBRE SPA - CEM182936 AMPLIATORE OTTONE DA PG29 A PG36 - 182936

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM182936 AMPLIATORE OTTONE DA PG29 A PG36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692126739

Artikelnummer

CEM182936

Herstellernummer

182936

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindemaß PG Innengewinde:

36

Gewindemaß PG Außengewinde:

29

Ampliatore in ottone nichelato con filettatura Pg