CEMBRE SPA - CEM18250-012 SEGNAC.KML038 AD.ROSSO 10X12 MAX.CAVO=7 - 18250-012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - rot
Länge - 38 mm
Transparent - ja
Packung
1050 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692340463
Artikelnummer
CEM18250-012
Herstellernummer
18250-012
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
rot
Länge:
38 mm
Transparent:
ja
Breite:
0.2 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
38 mm


