Startseite

CEMBRE SPA - CEM181113 AMPLIATORE OTTONE DA PG11 A PG13,5 - 181113

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM181113 AMPLIATORE OTTONE DA PG11 A PG13,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692125947

Artikelnummer

CEM181113

Herstellernummer

181113

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindemaß PG Innengewinde:

13.5

Gewindemaß PG Außengewinde:

11

Ampliatore in ottone nichelato con filettatura Pg