Startseite

CEMBRE SPA - CEM180913 AMPLIATORE OTTONE DA PG9 A PG13,5 - 180913

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM180913 AMPLIATORE OTTONE DA PG9 A PG13,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 13.5

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 9

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692125916

Artikelnummer

CEM180913

Herstellernummer

180913

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

13.5

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

9

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Ampliatore in ottone nichelato con filettatura Pg