Startseite

CEMBRE SPA - CEM18058 NAS.TERMO RES.BK/YE 19MMX1,5M 4.64-8.7 - 18058

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM18058 NAS.TERMO RES.BK/YE 19MMX1,5M 4.64-8.7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - gelb

  • Breite des Bandes - 19 mm

  • Bandlänge - 1.5 m

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692844466

Artikelnummer

CEM18058

Herstellernummer

18058

Hersteller

CEM

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

gelb

Breite des Bandes:

19 mm

Bandlänge:

1.5 m

Hitzebeständig:

ja