CEMBRE SPA - CEM18057 NAS.TERMO RES.BK/WH 19MMX1,5M 4.64-8.7 - 18057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 19 mm
Bandlänge - 1.5 m
Hitzebeständig - ja
Packung
5 ST
EAN
8016692844459
Artikelnummer
CEM18057
Herstellernummer
18057
Hersteller
CEM
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
19 mm
Bandlänge:
1.5 m
Hitzebeständig:
ja
Marchio CEMBRE modello NAS.TERMO RES.BK WH 19MMX1 5M D4.64-8.7.. Nastro per etichettatrice


