CEMBRE SPA - CEM18056 NAS.TERMO RES.BK/YE 12MMX1,5M 2.97-5.1 - 18056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Breite des Bandes - 12 mm
Bandlänge - 1.5 m
Hitzebeständig - ja
Packung
5 ST
EAN
8016692844442
Artikelnummer
CEM18056
Herstellernummer
18056
Hersteller
CEM
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
1.5 m
Hitzebeständig:
ja
Marchio CEMBRE modello NAS.TERMO RES.BK YE 12MMX1 5M D2.97-5.1.. Nastro per etichettatrice


