CEMBRE SPA - CEM1805435 NASTRO 12 MM VINILE BIANCO SU NERO - 1805435
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - weiß
Bandfarbe - schwarz
Breite des Bandes - 12 mm
Bandlänge - 5.5 m
Hitzebeständig - ja
Packung
5 ST
EAN
8016692873909
Artikelnummer
CEM1805435
Herstellernummer
1805435
Hersteller
CEM
Schriftfarbe:
weiß
Bandfarbe:
schwarz
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
5.5 m
Hitzebeständig:
ja


