Startseite

CEMBRE SPA - CEM18053 NAST.TERMO RES.BK/WH 9MMX1,5M 1.73-3.7 - 18053

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM18053 NAST.TERMO RES.BK/WH 9MMX1,5M   1.73-3.7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 1.5 m

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692844411

Artikelnummer

CEM18053

Herstellernummer

18053

Hersteller

CEM

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

1.5 m

Breite des Bandes:

9 mm

Hitzebeständig:

ja

Marchio CEMBRE modello NAST.TERMO RES.BK WH 9MMX1 5M D1.73-3.7.. Nastro per etichettatrice