CEMBRE SPA - CEM18051 NAST.TERMO RES.BK/WH 6MMX1,5M 1.18-2.3 - 18051
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 6 mm
Bandlänge - 1.5 m
Hitzebeständig - ja
Packung
5 ST
EAN
8016692918624
Artikelnummer
CEM18051
Herstellernummer
18051
Hersteller
CEM
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
6 mm
Bandlänge:
1.5 m
Hitzebeständig:
ja


