CEMBRE SPA - CEM17970-8 SEGN. SNAP SM-17 =8,5-11,5 BIANCO SIGLA - 17970-8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 8.5...11.5 mm
Kabeldurchmesser - 8.5...11.5 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - Buchstaben
Packung
50 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692303345
Artikelnummer
CEM17970-8
Herstellernummer
17970-8
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
8.5...11.5 mm
Kabeldurchmesser:
8.5...11.5 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben


