Startseite

CEMBRE SPA - CEM17970-0 SEGN. SNAP SM-17 =8,5-11,5 BIANCO SIGLA - 17970-0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 8.5...11.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 8.5...11.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 50 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692303260

Artikelnummer

CEM17970-0

Herstellernummer

17970-0

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

8.5...11.5 mm

Kabeldurchmesser:

8.5...11.5 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

SEGNACAVO SM-17 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 8,5-11,5mm E SEZIONE 25-35mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA NUMERO "0", SACCHETTO