Startseite

CEMBRE SPA - CEM17960- SEGNAC. SNAP SM-15 =5,8-8,5 BIANCO - 17960-

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM17960- SEGNAC. SNAP SM-15 =5,8-8,5 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 5.8...8.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 5.8...8.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 50 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692250984

Artikelnummer

CEM17960-

Herstellernummer

17960-

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

5.8...8.5 mm

Kabeldurchmesser:

5.8...8.5 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Sistema di marcatura cavo tipo/ modello Cembre 17960- - SEGNAC. SNAP SM-15 D 5 8-8 5 BIANCO