CEMBRE SPA - CEM17960-P SEGNAC. SNAP SM-15 =5,8-8,5 BIANCO SIGL - 17960-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 5.8...8.5 mm
Kabeldurchmesser - 5.8...8.5 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8016692301952
Artikelnummer
CEM17960-P
Herstellernummer
17960-P
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
5.8...8.5 mm
Kabeldurchmesser:
5.8...8.5 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
aufschieben



