Startseite

CEMBRE SPA - CEM17940-5 SEGNAC.SNAP SM-09 =3,25-4,5 BIANCO SIGL - 17940-5

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM17940-5 SEGNAC.SNAP SM-09 =3,25-4,5 BIANCO SIGL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - -4.5...3.25 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.25...4.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 300 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692247922

Artikelnummer

CEM17940-5

Herstellernummer

17940-5

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

-4.5...3.25 mm

Kabeldurchmesser:

3.25...4.5 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

SEGNACAVO SNAP