CEMBRE SPA - CEM17930-R SEGNAC.SNAP SM-06 =2,6-3,5 BIANCO SIGLA - 17930-R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 2.6...3.5 mm
Kabeldurchmesser - 2.6...3.5 mm
Packung
300 ST
EAN
8016692297293
Artikelnummer
CEM17930-R
Herstellernummer
17930-R
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2.6...3.5 mm
Kabeldurchmesser:
2.6...3.5 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
aufschieben


