Startseite

CEMBRE SPA - CEM17930-PLS SEGN.SNAP SM-06 =2,6-3,5 BIANCO SIGLA P - 17930-PLS

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM17930-PLS SEGN.SNAP SM-06  =2,6-3,5 BIANCO SIGLA P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 2.6...3.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.6...3.5 mm

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692297644

Artikelnummer

CEM17930-PLS

Herstellernummer

17930-PLS

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

2.6...3.5 mm

Kabeldurchmesser:

2.6...3.5 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

Symbole

Montageart:

aufschieben

Marchio CEMBRE modello SEGN.SNAP SM-06 D 2 6-3 5 BIANCO SIGLA P.. Sistema di marcatura cavo