CEMBRE SPA - CEM17920-6 SEGNAC.SNAP SM-03 =1,9-2,65 BIANCO SIGL - 17920-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 1.9...2.65 mm
Kabeldurchmesser - 1.9...2.65 mm
Packung
300 ST
EAN
8016692295527
Artikelnummer
CEM17920-6
Herstellernummer
17920-6
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1.9...2.65 mm
Kabeldurchmesser:
1.9...2.65 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
aufschieben


