Startseite

CEMBRE SPA - CEM17910-2 SEGNAC.SNAP SM-02 =1,4-1,8 BIANCO SIGLA - 17910-2

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM17910-2 SEGNAC.SNAP SM-02 =1,4-1,8 BIANCO SIGLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 1.4...1.8 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.4...1.8 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 300 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692293929

Artikelnummer

CEM17910-2

Herstellernummer

17910-2

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

1.4...1.8 mm

Kabeldurchmesser:

1.4...1.8 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Marchio CEMBRE modello SEGNAC.SNAP SM-02 D 1 4-1 8 BIANCO SIGLA.. Sistema di marcatura cavo