CEMBRE SPA - CEM17900-0 SEGNACAVO SNAP SM-01 =1-1,4 BIANCO SIGL - 17900-0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1...1.4 mm
Kabeldurchmesser - 1...1.4 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - Ziffern
Packung
300 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692292359
Artikelnummer
CEM17900-0
Herstellernummer
17900-0
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1...1.4 mm
Kabeldurchmesser:
1...1.4 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben


