Startseite

CEMBRE SPA - CEM17840- SEGNAC.SNAP SM-09 =3,25-4,5 GRIGIO - 17840-

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM17840- SEGNAC.SNAP SM-09 =3,25-4,5 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 3.25...4.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.25...4.5 mm

  • Farbe - grau

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 300 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692298559

Artikelnummer

CEM17840-

Herstellernummer

17840-

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

3.25...4.5 mm

Kabeldurchmesser:

3.25...4.5 mm

Farbe:

grau

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Marchio CEMBRE modello SEGNAC.SNAP SM-09 D 3 25-4 5 GRIGIO.. Sistema di marcatura cavo