Startseite

CEMBRE SPA - CEM17820-8 SEGNAC.SNAP SM-03 =1,9-2,65 GRIGIO SIGL - 17820-8

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM17820-8 SEGNAC.SNAP SM-03 =1,9-2,65 GRIGIO SIGL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 1.9...2.65 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.9...2.65 mm

  • Farbe - grau

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 300 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692295442

Artikelnummer

CEM17820-8

Herstellernummer

17820-8

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

1.9...2.65 mm

Kabeldurchmesser:

1.9...2.65 mm

Farbe:

grau

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Marchio CEMBRE modello SEGNAC.SNAP SM-03 D 1 9-2 65 GRIGIO SIGL.. Sistema di marcatura cavo