Startseite

CEMBRE SPA - CEM17800- SEGNACAVO SNAP SM-01 =1-1,4 GRIGIO - 17800-

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM17800- SEGNACAVO SNAP SM-01 =1-1,4 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 15...19 mm

  • Kabeldurchmesser - 15...19 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 300 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692292328

Artikelnummer

CEM17800-

Herstellernummer

17800-

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

15...19 mm

Kabeldurchmesser:

15...19 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Marchio CEMBRE modello SEGNACAVO SNAP SM-01 D 1-1 4 GRIGIO.. Sistema di marcatura cavo