CEMBRE SPA - CEM17650- SEGNACAVO SNAP SM-12 =4,5-6 BLU - 17650-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 4.5...6.5 mm
Kabeldurchmesser - 4.5...6.5 mm
Packung
300 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692300078
Artikelnummer
CEM17650-
Herstellernummer
17650-
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
4.5...6.5 mm
Kabeldurchmesser:
4.5...6.5 mm
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
stecken


